腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。 ◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。 ◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。 ◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。 ◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。 ◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。 お客様組立となります。
とてもステキな色です。また、軽量のために動かすときにもすごく楽です。
事務用チェアが古くなり本製品に買い換えました。コスパが良く適度にクッション性があって大変満足です。長持ちすることを期待しています。
動きが良く、机の中に納まります。リーズナブルのコストで座りやすい椅子です。
組み立て簡単でした。軽いので床への負担も少なそう。このタイプのチェアはピンキリですが、リーズナブルで簡単で良い方にとてもおすすめです。
座る部分が横はともかく、値段を考えると背もたれにクッションを置くので前後があと5センチ程度長ければ何にもいうこと無いですよ。