オフィスチェア メッシュタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード63375473 品番OFC-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。
◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。
◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。
◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。
◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。
◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。
お客様組立となります。

色(張地)ボルドー 全高(mm)860 座面高さ(mm)約430〜550 本体質量(kg)6.4 材質上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面:スチール、脚:ナイロン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン ボルドー キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×560×860 製品質量(g)6400 ヘッドレストなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63375473 OFC-MB 09932925 OFC-MBR オフィスチェア メッシュタイプ アイリスオーヤマ オフィスチェア メッシュタイプ アイリスオーヤマ 1脚 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
事務処理
公益社団法人横浜市民施設協会 様 (その他業種)

とてもステキな色です。また、軽量のために動かすときにもすごく楽です。

対象商品:
63375464
2022-05-27
用途:
事務用チェア

事務用チェアが古くなり本製品に買い換えました。コスパが良く適度にクッション性があって大変満足です。長持ちすることを期待しています。

対象商品:
63375455
2022-03-01
用途:
事務所で使ってます。
有限会社オクギ製作所 様

動きが良く、机の中に納まります。リーズナブルのコストで座りやすい椅子です。

対象商品:
63375455
2022-02-19
用途:
家でのデスクワーク用
卸売・小売業

組み立て簡単でした。軽いので床への負担も少なそう。このタイプのチェアはピンキリですが、リーズナブルで簡単で良い方にとてもおすすめです。

対象商品:
63375464
2024-01-13
用途:
パソコン用のチェアとして使用

座る部分が横はともかく、値段を考えると背もたれにクッションを置くので前後があと5センチ程度長ければ何にもいうこと無いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする