アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 椅子
アイリスオーヤマの オフィス用チェア(OAチェア)
アイリスオーヤマの メッシュチェア
オフィスチェアハイバック メッシュタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
63375507
品番
OFC-MBH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ボルドー
全高(mm)
1070
座面高さ(mm)
440〜520
本体質量(kg)
10
材質
上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×650×1070
製品質量(g)
10000
アズワン品番
64-8929-60
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63375507
OFC-MBH
09932959
OFC-MBHR
オフィスチェア メッシュタイプ
アイリスオーヤマ
1脚
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)