キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリップボード
オールイン クリップボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
白
注文コード
63376426
品番
5985シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュポケットが小物の持ち運びに便利
仕様
背面メッシュポケット・ペンホルダー付き
材質
3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング)
色
白
質量(g)
197
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
249× 333×15
最大収納枚数(枚)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63376426
5985シロ
63376417
5985アオ
オールイン クリップボード
キングジム
1冊
¥
699
税込
¥
769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)