三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高温タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63376645
品番
EL-LU42548NAHTN
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
仕様
赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)
100〜200
消費電力(W)
15.8
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.2
光束(Lm)
2500
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
高温
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません