三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
3200
光源色
電球色
注文コード
63376724
品番
EL-LU43033LAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,300
この商品は
明るさ・光源色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
電圧(V)
100〜200
消費電力(W)
21
定格
連続調光/初期照度補正付(5〜100%)
大きさ
40形
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.5
光束(Lm)
2700
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63376724
EL-LU43033LAHZ
18876098
EL-LU43043LAHZ
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)