※サンプル画像(商品の段数など詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1820-P2200-6 スーパーエレクターシェルフ 奥行360mmタイプ ERECTA(エレクター) 63377816 AS1820-P2200-6 スーパーエレクターシェルフ 奥行360mmタイプ ERECTA(エレクター) 63377816 AS1820-P2200-6 スーパーエレクターシェルフ 奥行360mmタイプ ERECTA(エレクター) 63377816 AS1820-P2200-6 スーパーエレクターシェルフ 奥行360mmタイプ ERECTA(エレクター) 63377816 AS1820-P2200-6 スーパーエレクターシェルフ 奥行360mmタイプ ERECTA(エレクター) 63377816

スーパーエレクターシェルフ 奥行360mmタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63377816 品番 AS1820-P2200-6
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ポールはSUS304(18-8)ステンレス。
棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様となり、 さらに高品質、よりクリーンにグレードアップ。
テーパー固定方式のため、組み立てが簡単なうえ、 確実な結合が可能。ボルトやナットは不要です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1820×360×2200 均等耐荷重(kg/段)250 付属品テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分) 仕様6段セット 質量(kg)棚板:6.7、ポール:1.6 高さ(mm)2200 奥行(mm)360 間口(mm)1820 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする