三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63378185
品番
EL-LU20823DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
電圧(V)
100〜200
消費電力(W)
5.8
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
20形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.4
光束(Lm)
780
明るさ(Lm)
800
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63378185
EL-LU20823DAHTN
18877489
EL-LU20843DAHTN
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)