LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)150 仕様プルスイッチ:なし タイプ直付形 注文コード63378483 品番EL-LHV41500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は幅・仕様・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

タイプ直付形 形状逆富士タイプ 質量(kg)1 全長(mm)1216 大きさ40形 幅(mm)150 本体鋼板 白色仕上 仕様プルスイッチ:なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする