三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
230
仕様
プルスイッチ:なし
タイプ
直付形
注文コード
63378526
品番
EL-LHV42300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・タイプ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
タイプ
直付形
形状
逆富士タイプ
質量(kg)
1.3
全長(mm)
1250
大きさ
40形
幅(mm)
230
本体
鋼板 白色仕上
仕様
プルスイッチ:なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません