LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)124 仕様プルスイッチ:なし 形状下面開放タイプ 注文コード63378876 品番EL-LHB41000A
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は幅・仕様・形状など21種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

タイプ埋込形 形状下面開放タイプ 質量(kg)2.2 全長(mm)1254 大きさ40形 幅(mm)124 本体鋼板 白色仕上 仕様プルスイッチ:なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする