LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 連結用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63379086 品番 EL-LH-B41001
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Myシリーズ

仕様プルスイッチ:なし 形状連続取付専用タイプ 幅(mm)124 全長(mm)1220 質量(kg)2.3 タイプ連結先端用/埋込形 本体鋼板 白色塗装仕上 大きさ40形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする