三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 連結用
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63379165
品番
EL-LH-B43008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
Myシリーズ
仕様
プルスイッチ:なし
形状
連続取付専用タイプ
幅(mm)
330
全長(mm)
1244
質量(kg)
3.1
タイプ
連結終端用/埋込形/リニューアルサイズ
本体
鋼板 白色仕上
大きさ
40形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません