三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
21
注文コード
63379217
品番
MY-V430360/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,200
この商品は
消費電力
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
ライトユニット
グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
光源色
昼白色
消費電力(W)
21
色温度(K)
5000
大きさ
40形
定格電圧(V)
100〜200
本体
鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)
40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
演色指数(Ra)
85
光束(Lm)
2800
仕様
プルスイッチ:なし
明るさ(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63379217
MY-V430360/NAHTN
18804585
MY-V430460/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)