MY-V425480S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 63379375 MY-V425480S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 63379375

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)15.8 注文コード63379375 品番MY-V425480S/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力など77種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

ライトユニット高温、赤外線調光ユニット 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 光源色昼白色 消費電力(W)15.8 色温度(K)5000 大きさ40形 定格電圧(V)100〜200 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 エネルギー消費効率(Lm/W)158.2 演色指数(Ra)85 光束(Lm)2500 仕様プルスイッチ:あり 明るさ(Lm)2500 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする