※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量1セット
間口(mm)1366
高さ(mm)2191
棚段数4
棚段数(段)4
注文コード63381395
品番MQ2454G-MQ86PE-4
参考基準価格(税別)¥186,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。