※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭工機
旭工機の 電動工具 本体
旭工機の 切断/曲げ
旭工機の バンドソー/糸ノコ盤
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63383057
品番
SCR-150〈A〉単相
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
電圧(V)
単相100
ストローク(mm)
15
消費電力(W)
530
傾斜角度(°)
20(左側のみ)
質量(kg)
157
奥行(mm)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1390×600×1950
付属品
刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
出力(W)
300
切断能力(mm)
軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
駆動数(50/60Hz)(spm)
800/1200/1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
46,000
/
税込
¥
50,600
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません