マルチショートタップ2芯3口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63383312 品番KSM31-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。

電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 用途屋内用 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 コード長さ(cm)30
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63383312 KSM31-03 63383294 KSM29-03 マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業) マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業) 1個 1,198 税込1,318 色に違いがあります
63383312 KSM31-03 63383328 KSM32-03 マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業) マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業) 1個 1,198 税込1,318 色に違いがあります
63383312 KSM31-03 63383303 KSM30-03 マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業) マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業) 1個 1,198 税込1,318 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする