ランプ付マルチショート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63383373 品番KSP56-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。

電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 用途屋内用 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 コード長さ(cm)30
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63383373
2023-11-29
用途:
作業場で使用しています。
株式会社筑後物産 様 (製造業)

器具の付け替えが、結構あるのでランプが明るく点灯しているので、コードの場所すぐわかり便利です。、
スケルトンなのでコンセントが、しっかり刺さっているか確認できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする