曜日別特売
KW72-20 延長コード KOWA(宏和工業) 63383407

KW72-20 延長コード KOWA(宏和工業) 63383407
KW72-20 延長コード KOWA(宏和工業) 63383407

延長コード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63383407品番KW72-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。

用途
屋内用
長さ(m)20電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※この製品を濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383407
2021-11-12
用途: 屋外での落葉集塵作業
建設業・工事業

差込み固さも、コードの柔軟性も屋外で取りまわすのに丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 63383407
2021-01-30
用途: ポリッシャー作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

車の磨き作業時用に購入しました。コードもしっかりしており大変満足しています。買い替え時期がきたらリピート購入したいです。

対象商品 : 63383407
2021-03-09
用途: デジタルサイネージの電源
建設業・工事業

コードの耐性も十分で特に問題なく使えました。また必要な時は使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする