電動工具取替えコード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63383592 品番 EA-516S-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。

長さ(m)3 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63383608
2023-09-12
用途:
マキタ掃除機の電源コード補修
社会福祉法人正和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

こんなに良いものがあるなら、早く購入すればよかったです。取り回しも良く柔らかくて良い感じです。

対象商品:
63383592
2021-12-20
用途:
モルタル練りに
花井商会 様 (建設業・工事業)

品物はとても良いものです又機会がありました 宜しくお願いたします

対象商品:
63383592
2020-09-21
用途:
避難口誘導灯への接続
その他業種

中古で買った避難口誘導灯の配線が切れているところに接続しました。その結果、ちゃんと光りました。また、買う機会があったら、ぜひ買いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63383592
2020-05-09
用途:
マキタベルトサンダー修理
建設業・工事業

マキタコードガード10 にぴったりでした。きつくもなく柔らかくもなく動きの妨げにならず良い感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
63383592
2019-08-02
用途:
電源コード交換

100Vコンプレッサーの電源コード交換に問題なく使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
63383592
2019-05-19
用途:
ディスクグラインダーの修理
サービス業

うっかりディスクグラインダーのコードを切ってしまい修理の為に購入、長さも3mあり柔らかくて扱いやすそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
63383592
2018-12-26
用途:
移動機器の電源線
有限会社 風間電機 様

被覆も二重構造でしっかりしていて、柔軟性も丁度いい。末端もハンダ処理してあり、好感がもてる。

2人が参考にしています
対象商品:
63383592
2017-12-23
用途:
サンダーのコード交換に使いました
ファーミング・ファーム 様 (農・林・水産業)

硬化した電源コードを取り替えました。柔らかく使いやすいですし、コードの太さも十分ですので長く使えそうです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする