電動工具取替えコード

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63383617 品番 EA-518S-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。

長さ(m)3 電線仕様VCTF2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2
注意
※このコードは合計1200W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63383617
2024-03-06
用途:
電動工具のケーブル交換

ディスクグラインダーのケーブ交換で使用しました。
問題なく動きました。

対象商品:
63383617
2023-09-09
用途:
電気ドリルの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて使い易いです。
反面、耐久性に不安を感じました。

対象商品:
63383617
2021-03-27
用途:
Disk Sander Cordが傷んでおりその取替
その他業種

旧コードより長すぎたかなと思ったが新しい方が良かった。柔軟性も良い。

対象商品:
63383617
2019-04-18
用途:
古いディスクグラインダーのレストア
個人のお客様

東芝の古いディスクグラインダーのレストアをすることができました。柔軟性が高いと思います。

対象商品:
63383617
2019-11-24
用途:
ディスクグラインダーのコード交換
卸売・小売業

柔らかくて扱いやすいです、値段も安く購入でき満足です

対象商品:
63383617
2018-06-28
用途:
リョービ インパクトドライバ IDS-135 の補修
株式会社GarageMz 様

電動工具のコードを交換するために使用。本品コード太さ7.3ミリぐらいです。
非常に柔らかく取り回しが大変楽になりました。
電動工具は大体は8〜10A程度なので、本品で十分に使えそうです。

6人が参考にしています
対象商品:
63383617
2018-03-16
用途:
ドレメル4000の電源コード交換
久戸製作所 様

注文コード63383592と迷いましたが、同じ1.25sqの太さの導線を使用していて価格の安い、注文コード63383617を購入しました。コード自体、非常に柔らかく、使いやすいです。(ドレメル4000のコードは短くて硬すぎです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする