日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
トリプルポッキンコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63383748
品番
PPT-0.5E
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性
アース付
仕様
アース付
トラスコ品番
368-6531
質量(kg)
0.3
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
0.5
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-芯数
3
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
SVCT2.0×3×0.5
電線色
黒