日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度
注文コード
63383766
品番
NF-EB34F
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
仕様
アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度
寸法(mm)
363×290×210
質量(kg)
9.8
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
7(全巻時)/15(全延時)
電線長さ(m)
30
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
SVCT3.5×3×30
特性
アース付
注意
※巻いたまま使用すると熱を持ちますので、黄色の制限印まで引き出して使用してください。