日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
ハンドリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63383793
品番
HR-E104
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
電線仕様-長さ(m)
10(ソフト電線)
特性
アース付
使用場所
屋内
用途
仕様
仕様
アース付
質量(kg)
2.2
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
電線色
緑
極数(P)
接地
注意
※電線は全部引き出してご使用ください。但し制限印(黄テープ)以上は引き出さないでください。
※屋内型です。雨や湿気のある所では使用しないでください。感電する恐れがあります。
※濡れた手で取扱いしないでください。