オートリール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63383863 品番AL-053
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。

コンセント個数3 電線仕様-芯数[[二相2]]×3 定格電流(A)5 電線長さ(m)5 質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5) 色(本体)黄色 使用場所屋内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63383863
2022-02-21
用途:
電動工具の使用に

本体の直径は165ミリで、かなりコンパクトです。
ただ、残念なことにコードが柔軟性に乏しい低ランクの固いビニールコードで、
使い勝手を下げてしまいます。
これは是非柔らかいコードにしていただきたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
63383863
2020-08-25
用途:
DIY
教育・研究機関

これまでは絡んだ電源コードにいらいらしていました。これを取り付けることによって、伸び縮みするので床のコードがすっきりし、気持ちよく作業することができるようになりました。

対象商品:
63383863
2020-12-01
用途:
出張修理
建設業・工事業

コードが固くてスムーズに戻らないので軽く押し込みながらじゃないと
収納されません。冬の寒い日はなおさら。
昔の掃除機のコードをしまう時にご機嫌とりながら
入れたり出してたのを思い出しました。笑

7人が参考にしています
対象商品:
63383863
2020-11-10
用途:
農機具の整備に
農・林・水産業

使い始めてすぐにコードが巻きにくいなと思いましたが、値段が安いので我慢です。

1人が参考にしています
対象商品:
63383863
2017-12-06
用途:
清掃時、製作作業時

ストッパーはきちんとしていますが、コードが少し堅いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
63383863
2018-01-04
用途:
自動車整備

かなり小ぶりですが充分使えます。場所をとらないので狭いところに良いのではないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
63383863
2017-12-28
用途:
通常業務
自動車・二輪車・自転車関連業

工場とかの作業には不向きな長さ、巻き取りができる家庭用延長コードレベルです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする