KRW613-10 防雨コード KOWA(宏和工業) 63383924

KRW613-10 防雨コード KOWA(宏和工業) 63383924
KRW613-10 防雨コード KOWA(宏和工業) 63383924
KRW613-10 防雨コード KOWA(宏和工業) 63383924

防雨コード

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63383924品番KRW613-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。

用途屋外型長さ(m)10特性防雨電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋外材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口定格電流(A)12芯数2P 12A 125V電線仕様-芯数2
注意
※このコードは合計1200W以下で使用して下さい。
※この製品を濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383924
2020-10-04
用途: 防犯カメラ設置の時使用
その他業種

コード自体が柔らかく、防水コネクタ部分があまりごつくなくシンプルでとても好感が持てます、日本製で価格も安い、長さが選べるようになるとさらに良いと思います。

対象商品 : 63383924
2020-07-04
用途: 屋外の配線に使用
建設業・工事業

コードは適度に柔らかさもあり、非常に取り扱いやすかったです。

対象商品 : 63383924
2020-01-24
用途: 発電機との中継

柔かく細いコードです。
価格のわりに作りはしっかりしているように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63383924
2018-03-11
用途: 車のメンテナンス
製造業

居間のコンセントからコードをつないで家の前の駐車場の車に掃除機をかけるのに使いました。長さも10mで十分でした。コードも想像以上に柔らかくてよかったです。

対象商品 : 63383924
2018-01-20
用途: 屋外センサーライト用
不動産業

商品説明どおり、耐寒性に優れており氷点下においてもコードが固くなることはありません。価格の割に長さも十分です。

対象商品 : 63383924
2018-12-24
用途: 屋外作業用
その他業種

屋外での排水ポンプ作業用に購入しました。接続部は同じ防雨用のプラグを差し込まないと当然防雨にはならないので水濡れに注意が必要ですが、物自体は良い品でした。

対象商品 : 63383924
2018-09-28
用途: 高圧洗浄機などに使用
製造業

価格も安く 使用用途が、色々有る為に買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする