アイカクオリティーワン 木工用

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(750g) 注文コード 63383985 品番 A-Q1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

四季を通じて作業が可能。
有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。
初期接着力に優れています。
切削加工に際し刃物を傷つけません。

主な用途家具木工一般用、突板貼り、化粧板貼りなど 用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 仕様チューブ 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
リフォーム作業

木材の貼り合わせにはこの商品を必ず使用、完全に乾くとかなり強個に固まり、接着部分が透明で目立たないようになる。
私の場合にはこれを小分けにして使用。

対象商品:
70484724
2024-01-29
用途:
壁の石膏ボードの補修
建設業・工事業

木工作業はもちろん、壁の石膏ボードの補修にも使います。前に使っていたチューブに補充していますが速乾に比べて保存も長期間でコストパフォーマンスに優れています。

2021-11-11
用途:
フラッシュ家具製作
製造業

ローラーでコロコロするには普通に売ってるコニシとかよりもコチラの方が少し低粘度で使いやすいです。

対象商品:
70484724
2020-02-15
用途:
木巾木施工時

今まではコニシを使っていましたが、コストパフォーマンスが良いこちらに変えました。使い勝手や品質は全く遜色ありません。値上げしない限りは、これからも使い続けます。

対象商品:
32606603
2019-08-08
用途:
フラッシュの制作
HummingBird 様

フラッシュの製作時にローラーで塗っています。3kg入りなのでタッパに小出しにすると使いやすいですね。

対象商品:
32606603
2018-04-01
用途:
紙製品の接着作業
株式会社ライブボックス 様

普通に使ってます。 毎回10%off日に購入。通常価格だと他店の方が安価かな。

対象商品:
32606603
2017-05-01
用途:
木材の割れ止め
ランバーヤード 様

接着剤の定番商品 特にいうことはない。あえていえば賞味期限が早く開封しなくてもすぐにダマになってしまう。

対象商品:
32606603
2016-04-22
用途:
べニア板の貼付
建設業・工事業

この容量で安く販売されていたので助かりました。使用感は通常の木工用ボンドです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする