WTW-1 スチールテーブル脚 平安伸銅工業 63384098 WTW-1 スチールテーブル脚 平安伸銅工業 63384098

スチールテーブル脚

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、アジャスター:鉄・(白)ナイロン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 注文コード63384098 品番WTW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

スチール製でアジャスターが付いてます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。 材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、アジャスター:鉄・(白)ナイロン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695 脚径(mm)19
注意
※170×70cm、25mm厚のパイン材に本ピン4本使用の場合の使用荷重は60kgです。(使用荷重は実験値です。使用荷重には天板の重さも含みます)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63384082
2023-04-17
用途:
自前の無垢板材で部屋のリモコンやスマホなどを置く小テーブルを制作
農・林・水産業

ちょうどよいサイズ感とデザインも気に入りました。マットな塗装も無垢材とマッチします。先端に高さ調整も付属しているので、木材の微妙な反も問題ありませんでしたが、硬い素材でフローリングでは少し滑るため、クッションゴムを貼り対応しました。シリコン樹脂などであればなお良かったかなと思います。また、構造上仕方ないかと思いますが、取付ボルトを締める際にスチールの補強部分に道具が当たってしまいやや締め付けに苦戦しました。コスパ的には満足です!

対象商品:
63384082
2022-03-24
用途:
ダイニングテーブル
その他業種

翌日来ました!1つずつ箱に入っていて さらに専用段ボールに入っていました。予備ネジもあり、説明書もしっかり、アジャスターもあり助かります。探していたのが安価で良かったです。

対象商品:
63384082
2019-08-30
用途:
作業台に
その他業種

作業台として使うので、
頑丈なキャスターとセットだと尚嬉しいです。
アジャスター取り外して取り付け可能みたいな

1人が参考にしています
対象商品:
63384082
2019-11-06
用途:
自宅 机
飲食業

予備のネジが入っていて安心でした。
自宅の机を自作しました。

対象商品:
63384082
2020-02-08
用途:
キッチンテーブルに使用
医療・福祉・介護関連業

開封したら1本だけ少し曲がっていたのが残念でした。

対象商品:
63384082
2019-03-22
用途:
テーブル作成
ラーメン悟空 様 (飲食業)

探してたモノがやっと見つかった感じです。クオリティーの高さに満足してます。

対象商品:
63384082
2018-07-14
用途:
机(120_40)を製作
その他業種

しっかりした作りで、ネジ穴も1脚あたり5つあり、十分に固定できます。天板に18ミリ合板(オーヤマ製)を用いましたが、机としては少し剛性不足でした。もうしこし厚みのある板をお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品:
63384082
2018-11-09
用途:
事務
有限会社トライオール 様

剛性不足の全くの粗悪品。返品不可の理由がわかりました。
粗大ごみの処理がたいへんです。Monotaroで扱うとは信じられません。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする