リンレイテープ
リンレイテープの マスキングテープ
建築用和紙テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(7巻)
テープ幅(mm)
18
注文コード
63384195
品番
藤乃#161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。
直線性に優れ美しい見切りを実現。
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
特殊和紙
主な用途
建築塗装用
色
紫
粘着剤
アクリル系
用途
建築塗装用
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着力(N/cm)
1.35
伸び(%)
8
引張強度(N/cm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応