L字型ピトー管(Φ7mm/350mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63384563 品番0635 2145
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様差圧計で風速測定用ピトー管 トラスコ品番819-3692 寸法(mm)7Φ×350 質量(g)96 使用温度範囲(℃)0〜600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63384563
2023-08-22
用途:
配管内の風速、風量計測
製造業

ピトー管係数は、メーカーに確認して1.0で使用できました。熱線風速計と比較しましたが値も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする