TESTO770-1 クランプメーター testo(テストー) 63385272

クランプメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63385272 品番TESTO770-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

垂直開閉式ジョータイプです。
突入電流測定に適しています。
最大/最小/平均値表示機能付きです。
温度測定可能です。
Bluetooth機能付きです。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 交流電流(A)400 直流電流(A)400 電源単4乾電池×3本(付属) 抵抗(Ω)40 用途電気保全設備 トラスコ品番828-9766 セット内容本体、乾電池、テストリード 温度(℃)-20〜500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×250 バッテリー単四×3 レンジ抵抗:400〜40MGΩ 最大測定導体径(Φmm)32 電圧レンジ(V)AC/DC:4/40/400/600±(0.8%rdg+3digit) 電流レンジAC/DC:400A±(2%rdg+5digit) 、DC:400μA±(1.5%rdg+5digit)
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63385272 TESTO770-1 51241584 0590 7701 TESTO770-1 AC/DCクランプメーター testo(テストー) TESTO770-1 AC/DCクランプメーター testo(テストー) 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする