testo(テストー)
testo(テストー)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
testo(テストー)の pH計/導電率計/標準液
testo(テストー)の 本体
TESTO206-3プローブ接続式pH計
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63385857
品番
0563 2063
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
測定範囲(pH)
0〜14
用途
温度・pHを計測
仕様
TopSafeプロテクタ
トラスコ品番
819-3715
セット内容
本体、電池、出荷検査
温度測定範囲(℃)
0〜60
精度(℃)
±0.02pH、±0.4
分解能(℃)
0.01pH、0.1℃
材質(ハウジング)
ABS樹脂
プローブ仕様
pH、温度(NTC)
注意
※プローブは別売です。