TESTO510ポケットライン差圧計セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード63385918 品番0563 0510
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
0〜100hPaの差圧を測定
オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s)
正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能
測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能

測定範囲(hPa)0〜100 トラスコ品番791-5799 セット内容単四乾電池×2、先端に取り付けるシリコンチューブ 電源単4乾電池×2本(付属) 精度±0.03hPa(0〜0.30hPa)、±0.05hPa(0.31〜1.00hPa)、±(0.1hPa+計測値の1.5%)(1.01hPa〜100hPa) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 分解能0.01 表示単位hPa、mbar、Pa、mmH20、mmHg、inH20、inHg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする