testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿データロガー 記録計
TESTO184T4超低温用データロガ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63386444
品番
0572 1844
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
超低温タイプです。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
温度測定範囲(℃)
-80〜70
用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
電源
コイン型リチウム電池(ER2450T)×1個(付属)
測定項目
温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97
最小目盛(℃)
0.1
アズワン品番
3-4760-01
メモリー数
40000データ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。