YKB-4 横に削るヤスリ ツボサン 63386742 YKB-4 横に削るヤスリ ツボサン 63386742 YKB-4 横に削るヤスリ ツボサン 63386742

横に削るヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状半丸 注文コード63386742 品番YKB-4
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は形状・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。

適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 形状半丸 刃幅(mm)10 表面粗さ片R中目 刃長(mm)40 全長(mm)130 刃厚(mm)3.6 切削方向引き切り(←) 用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。
注意
※鉄は削れません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
バリ取り
YAMAKIN株式会社 様

よく削れるが、もっと細かい目がほしい。材質が柔らかい為削りすぎるから荒仕様になってしまう。

対象商品:
63386715
2024-08-15
用途:
アルミホイールガリ傷補修
株式会社ニフコ 様 (製造業)

アルミホイールガリ傷補修の最、平滑面を出すのには平行に、少し斜めにするとヘアライン調になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする