検定ヤスリ 組タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63386767 品番 HI005KT2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状 刃長(mm)115 表面粗さ中目 全長(mm)215 刃幅(mm)10.5 用途技能検定試験に。 テーパー一端テーパー 刃厚(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63386776
2019-06-10
用途:
アルミプレートの穴加工
運輸・通信業

商品に半丸と記されていたので、アルミプレートの穴加工を
しようと購入しましたが、半丸部分には削り刃がなく反対側の平面部分には切削刃が付いていて、何の役にも立たなっかた、形状は半丸でも平ヤスリの機能しかないので、半丸の表記は余計ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする