ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63386794
品番
KA200KT2
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
角
刃長(mm)
200
表面粗さ
中目
全長(mm)
250
刃幅(mm)
7.5
用途
技能検定試験に。
テーパー
一端テーパー