ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63386803
品番
KA250KT2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
角
刃長(mm)
250
表面粗さ
中目
全長(mm)
310
刃幅(mm)
12
用途
技能検定試験に。
テーパー
ストレート
刃厚(mm)
11.5