CKNクランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 63386943 品番 CKN-13-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)14.4 仕様粘着テープ付 グレー 寸法H(mm)26.1 規格UL94V-2 寸法A(mm)24.0 寸法D(mm)14.0 寸法B(mm)30.0 寸法C(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
キャリィDA16のナビ取り付けに
交告モータース 様

鉄むき出しのフロントピラーにナビ用アンテナ配線やETCアンテナ配線を固定するために使います。すっきりまとまって満足です。

対象商品:
63386925
2023-02-16
用途:
精密機械内の配線の引き回し。
リオン株式会社 様 (製造業)

短納期で納品され、精密機械内の配線の引き回しに最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
63386925
2018-10-26
用途:
製品内部配線固定
株式会社ケンコー・トキナー 様

両面テープの固定強度、大きさ、扱いとも良好で、製品以外の身の回りでも使用しております。

対象商品:
63386934
2020-01-07
用途:
主に屋外ケーブル固定時

ストック品(100個1袋)使い切りも、以前品取り扱い終了為同一メーカの同等品を購入しました。屋外の場合、インシュロックでは尽く全て破断も以前品10年経過も現状OK。このサイズ(10mm)は、太過ぎる場合もあるが、大は小を兼ねコスパ最良と愛用中、今後も適時継続購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする