ニュースーパーロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 63387074 品番 NSL-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。

材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66 ブラック 規格UL94V-2 六角対辺(mm)(キャップ)41、(本体)41、(ナット)32 寸法A(mm)23 寸法D(mm)1.5 寸法E(mm)7.5 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)11.3 取付穴径(Φmm)26.5 適合電線径(Φmm)13.5〜18 ねじ径RG3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63387117
2021-08-25
用途:
自社製品製造
医療・福祉・介護関連業

以前からニュースーパーロックを使わせて頂いています。製品の仕様の通りでシール機能が優秀なので粉塵・水等が機器内に侵入するのを防いでくれています。また、ネジの締め付けにより本体のツメ部がケーブルをつかみ固定してくれるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする