北川工業
北川工業の ケーブル収納・配線
北川工業の ケーブル整理用品
北川工業の ケーブルクランプ
CKSクランプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
63387187
品番
CKS-10-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
9.8
色
グレー
規格
UL94V-2
寸法A(mm)
17.3
寸法D(mm)
12.0
寸法B(mm)
28.4
寸法C(mm)
19.7
取付穴径(Φmm)
6.4
取付板厚(mm)
0.5〜2.3