MY-N410433/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 63387529 MY-N410433/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 63387529

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ10000 消費電力(W)57.6 光源色昼白色 注文コード63387529 品番MY-N410433/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,600
この商品は明るさ・消費電力・光源色など105種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

仕様プルスイッチ:なし 消費電力(W)57.6 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 定格電圧(V)200〜242 本体鋼板 白色仕上 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.5 光束(Lm)8730 LED寿命(時間)40000 明るさ10000 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、高出力
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63387529 MY-N410433/N2AHTN 70592455 MY-N410533/N 2AHTN Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 片反射笠付タイプ 三菱電機 Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 片反射笠付タイプ 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする