Axel
Axelの 軸付研磨
Axelの ロータリーバー
超硬ロータリーバ アルミ E
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63387932
品番
E-1410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
シャンク径(Φmm)
6
適合材
アルミニウムなど
材質
超硬
サイズ
Φ12.7×22m/m
刃径(Φmm)
12.7