Axel
Axelの 軸付研磨
Axelの ロータリーバー
超硬ロータリーバ アルミ H
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63387966
品番
H-1610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
シャンク径(Φmm)
6
適合材
アルミニウムなど
材質
超硬
サイズ
Φ15.9×25m/m
刃径(Φmm)
15.9