Axel
Axelの 軸付研磨
Axelの ロータリーバー
超硬ロータリーバ アルミC
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63388054
品番
C-1610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
刃径(Φmm)
19.1
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
サイズ
Φ19.1×25m/m
適合材
アルミニウムなど