Axel
Axelの 軸付研磨
Axelの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.9
注文コード
63388386
品番
C-111S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
サイズ
Φ7.9×19m/m
刃径(Φmm)
7.9