Axel
Axelの 軸付研磨
Axelの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
63388465
品番
C-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
サイズ
Φ6.0×16m/m
刃径(Φmm)
6