Axel
Axelの 軸付研磨
Axelの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15.9
注文コード
63388508
品番
C-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
サイズ
Φ15.9×25m/m
刃径(Φmm)
15.9