曜日別特売
MY-X420330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388624

 

MY-X420330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388624
MY-X420330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388624

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1台注文コード63388624品番MY-X420330/WAHTN
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Myシリーズ

ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形光源色白色消費電力(W)13.6色温度(K)4000大きさ40形定格電圧(V)100~200本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)130.8演色指数(Ra)85光束(Lm)1780仕様プルスイッチ:なし明るさ(Lm)2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする